SIBATA(柴田科学)
水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。
・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。
・JIS K0101/K0102準拠
適合
(SPCジョイント)24、15,15
仕様
定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL
構成部品
連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22979565
076050-100
100
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979574
076050-200
200
¥
41,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください