曜日別特売

ビジネスチェアー(クレスタ)

ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)ビジネスチェアー(クレスタ) - LION (ライオン事務器)
材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション: 背座モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品(ホワイト)、脚部:PA樹脂成型品(ライトグレー)、キャスター:ナイロン双輪(ブラック)質量(kg)11タイプアームレス種類オフィスチェア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×865~965機能ロッキング強弱調節可能キャスター径(Φmm)50座高(mm)425~525座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23224608No.3620Fティールブルー865~965425~52511
42,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
23224617No.3620Fロイヤルパープル865~965425~52511
42,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
23224626No.3620Fグラスグリーン865~965425~52511
42,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
23224635No.3620Fカッパーオレンジ865~965425~52511
42,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
23224644No.3620Fブラック865~965425~52511
42,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする