HMS帆前掛け ショート

HMS帆前掛け ショート AIMY(トムス)
(2件のレビュー)

サイドポケット付きの粋な前掛け。

ネイビー サイズF 裾幅(cm)47 素材(本体)綿100%帆布、(ひも)ポリエステル67%・アクリル25%・レーヨン5%・その他3% 身幅(cm)47 色番031 前中心丈(cm)44.5 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W15×H19 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23102135 00880-HMS
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23102135
2017-11-30
用途:
薪割作業
その他業種

私には膝までの長さがちょっと長かった。専門の呼び名があるか分からないので失礼しますがヒモが長くて後ろから前に回して十分な余裕があって締め加減も、並びにポケットもGood。ただ材質は綿帆布となっていたので購入しましたが、きれいなジーンズ布位の厚さでハードな仕事には長持ちしないかも?

対象商品:
23102135
2017-11-12
用途:
ダンボール整理等の作業時
その他業種

思ったより生地も薄く、丈も短かった。
よく見る業務用とはだいぶ違った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする