紙袋 Pスムース 18-18

紙袋 Pスムース 18-18 HEIKO 紙袋 Pスムース 18-18 HEIKO 紙袋 Pスムース 18-18 HEIKO 紙袋 Pスムース 18-18 HEIKO

手紐を穴に通すのではなく、強力な樹脂製の接着剤で袋本体に直接接着し紙紐の3本撚りを採用した手提げ袋です。袋の表面に穴がなく、結び目もないのですっきりしているのが特長です。マチが広いタイプですので箱もののお持ち帰りに適しています。手紐:赤

奥行(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)180 タイプ片艶100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180 ルバン 質量(g/枚)32 メーカー商品コード003155360 内容量1パック(25枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23370847 ルバン
3,750
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする