曜日別特売

ブルーラップ オーシャン

ブルーラップ オーシャン - リケンテクノスブルーラップ オーシャン - リケンテクノスブルーラップ オーシャン - リケンテクノスブルーラップ オーシャン - リケンテクノス
(5件のレビュー)

食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。
料理の仕分けなどに最適です。

材質(フィルム)塩化ビニル(PVC)耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
耐冷温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58087724-22100130-60
オープン
499
549(税込)
当日出荷
23116722VC-B-30-10030100130-60
オープン
499
549(税込)
当日出荷
23116738VC-B-45-504550130-60
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23116722
2024-03-17
用途: お菓子の生地を冷凍する際に。
サービス業

色ついてるので、異物混入を避け流ために、大事なアイテム。
今回は箱つぶれた商品が届いたので★1つ。
ラップって、箱つぶれてさいどが外れてしまったら、うまく使えないから。

2022-04-22
用途: 給食調理
医療・福祉・介護関連業

青く着色されて要るので、食品への異物混入の防止に大変役立っています。

対象商品 : 23116722
2021-01-29
用途: 調理業務
教育・研究機関

青色なので異物混入対策になる為、愛用しています。お皿との密着度も高いので取れにくく使いやすいです。値段もお手頃な点も良いです。

対象商品 : 58087724
2018-03-06
用途: 原料計量時の容器の蓋代わりに使用
製造業

ブルーのこの大きさの物がなかったので重宝してます。

対象商品 : 23116722
2021-07-15
用途: 調理場にて
飲食業

お値段も手ごろで、何より色があることでリスク回避できることが一番。しかし600Wで少し長い時間の耐久性はやや不安定な為☆4つ。あとカットの刃を蓋側につけて欲しい。ラップがやわらかいので刃の位置が使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
1が参考にしています
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする