PIERIA PIERIAの 冷暖房・換気設備・忌避剤 PIERIAの 冷房用品 PIERIAの 小型扇風機 21cmレトロ3連ボックスファン 21cmレトロ3連ボックスファン 注文コード 3つのファンの風量・角度をそれぞれ調節でき、サーキュレーターとしても使える3連扇風機。 質量(kg)7.1 色ブラウン ハネ径(cm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×340×1090 機能風量2段階、上下風向調節、アロマケース付、リモコン 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RBM-2381-BR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23116853 RBM-2381-BR オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小型扇風機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 持ち手が冷える「ハンディクールファン」 サンコー 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 税込¥14,883~ ¥13,530~ 扇風機カバー YAMAZEN(山善) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ コードレスサーキュレーターファン NINJA 税込¥19,778 ¥17,980 コードレスサーキュレーターファン NINJA 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ コードレスサーキュレーターファン NINJA 税込¥30,778 ¥27,980 レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機 税込¥263 ¥239 バスケットへ USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー) 税込¥7,920 ¥7,200 FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン Shark(シャーク) 税込¥30,778 ¥27,980 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック KSK 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ TOKAIZ(万通商事) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリーム TOKAIZ(万通商事) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイト TOKAIZ(万通商事) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥3,069 ¥2,790 バスケットへ 扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品小型扇風機床置き型扇風機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります リビング扇 卓上用扇風機 縦型扇風機 壁掛け扇風機 床置き型扇風機 携帯用扇風機 扇風機関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品