福井クラフト
アイディー木目盆 溜
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118585
15811180
尺2
21
255
373
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118594
15811190
尺3
21
276
394
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118603
15811200
尺4
21
310
425
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118612
15811210
尺5
22
325
455
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23118628
15811220
尺6
22
340
485
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください