曜日別特売

ウイングトレー チーク木目艶消塗

ウイングトレー チーク木目艶消塗 - 福井クラフトウイングトレー チーク木目艶消塗 - 福井クラフトウイングトレー チーク木目艶消塗 - 福井クラフトウイングトレー チーク木目艶消塗 - 福井クラフトウイングトレー チーク木目艶消塗 - 福井クラフトウイングトレー チーク木目艶消塗 - 福井クラフト
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂色(柄)チーク木目艶消塗内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311885615151610尺222248363
3,750
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311886515151620尺322283396
4,200
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311887415151630尺423305427
4,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2311888315151640尺525327458
5,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311889215151650尺627348488
6,300
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311890815151660尺830392549
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23118856
2017-05-05
用途: 食事を運ぶため
その他業種

木目艶消塗とあります。木目柄は、画像の通りですが、この塗装には滑り止め効果がありました。安定するので、良いです。尺2を使ってますが、一汁三菜を載せると、小鉢が二つ、小さな干物が1つという感じになりました。質素な雰囲気が出ます。私は、好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする