加賀忍者両面盆 格子漆刻SL/黒天朱

加賀忍者両面盆 格子漆刻SL/黒天朱 福井クラフト 加賀忍者両面盆 格子漆刻SL/黒天朱 福井クラフト

材質耐熱ABS樹脂 色(柄)格子漆刻/黒天朱 高さ(mm)18 表面処理ノンスリップ加工 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23119942 17411080 尺3 290 394
6,300
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
23119958 17411090 尺4 310 425
6,950
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする