福井クラフト
耐熱木目角盆 茶SL
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
茶
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23124018
16010610
尺0
18
300
300
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124027
16010620
尺1
18
338
338
¥
4,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23124036
16010630
尺2
20
370
370
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください