福井クラフト
戦国長手盆 梨地
材質
ABS樹脂
色(柄)
梨地
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
9寸
尺0
尺1
尺2
尺3
尺4
尺5
尺7
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23125068
15001720
尺1
20
238
329
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125077
15001730
尺2
21
267
357
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125086
15001740
尺3
22
288
387
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125095
15001750
尺4
25
295
425
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125104
15001760
尺5
28
317
455
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125113
15001780
尺7
28
359
508
¥
5,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125122
15001700
9寸
17
214
273
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125138
15001710
尺0
20
214
305
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください