福井クラフト
ダイヤ木目盆 オール溜
材質
ABS樹脂
色(柄)
オール溜
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23125192
15020730
尺3
20
297
390
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125208
15020740
尺4
22
305
425
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125217
15020750
尺6
23
330
480
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125226
15020710
尺1
20
230
320
¥
1,850
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125235
15020720
尺2
20
270
360
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください