福井クラフト
ダイヤ木目盆 黒SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23125244
50304820
尺1
20
230
320
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23125253
50304830
尺2
20
270
360
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125262
50304840
尺3
20
297
390
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23125278
50304850
尺4
22
305
425
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23125287
50304860
尺6
23
330
480
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください