福井クラフト
角布目盆 栃塗
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃塗
高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127256
15006340
8.5寸
254
254
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23127265
15006350
尺0
300
300
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
23127274
15006360
尺1
330
330
¥
2,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください