福井クラフト
正角木目盆 エンジメタ普賢塗SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
エンジメタ普賢塗
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127283
15014620
8寸
20
242
242
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23127292
15014630
9寸
20
275
275
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127308
15014640
尺0
20
305
305
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23127317
15014650
尺1
23
335
335
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23127326
15014660
尺2
25
367
367
¥
3,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください