福井クラフト
正角木目盆 黒天朱
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127335
15156510
8寸
20
242
242
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23127344
15156520
9寸
20
275
275
¥
1,450
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127353
15156530
尺0
20
305
305
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23127362
15156540
尺1
23
335
335
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127378
15156550
尺2
25
367
367
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください