福井クラフト
正角木目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127387
50410750
8寸
20
242
242
¥
1,500
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23127396
50410760
9寸
20
275
275
¥
1,750
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127405
50410770
尺0
20
305
305
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127414
50410780
尺1
23
335
335
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127423
50410790
尺2
25
367
367
¥
3,350
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください