福井クラフト
正角木目盆 朱天黒SL
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127432
50306610
8寸
20
242
242
¥
1,500
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
23127448
50306620
9寸
20
275
275
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127457
50306630
尺0
20
305
305
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127466
50306640
尺1
23
335
335
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127475
50306650
尺2
25
367
367
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください