福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア 地木目角盆 黒天朱 地木目角盆 黒天朱 注文コード 23127755 注文コード 23127764 材質ABS樹脂 色(柄)黒天朱 高さ(mm)27 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 15066310 15066320 サイズ 選択解除 尺1尺2 短辺(mm) 選択解除 328370 長辺(mm) 選択解除 328370 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23127755 15066310 尺1 328 328 ¥1,670 ¥989 ¥989 ¥1,088 (税込) 5日以内出荷返品不可 23127764 15066320 尺2 370 370 ¥2,070 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 16cm SUS(エスユーエス) 税込¥593 ¥539 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸盆 14インチ(35cm) SUS(エスユーエス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ TC PCトレー クリアー cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ warms トレイ L cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ アカシア レクタングルトレー XL cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ アカシア マルチトレイ L cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ TC PCトレー ホワイト cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 10cm SUS(エスユーエス) 税込¥417 ¥379 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸盆 12インチ(30cm) SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ PPトレー980FF 東和ポリエイト 税込¥593 ¥539 バスケットへ warms トレイ S cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ アカシア マルチトレイ S cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 12cm SUS(エスユーエス) 税込¥472 ¥429 バスケットへ 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,288 ¥3,898 アカシア マルチトレイ M cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ WTアクリル角トレー ガラスカラー 33×17cm cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 20cm SUS(エスユーエス) 税込¥725 ¥659 バスケットへ 真鍮製リーフトレー アサヒ(厨房) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 水出しコーヒーポット ミニ HARIO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 廃ボール紙コースター アーテック 税込¥290 ¥264 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアトレー・お盆 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品