福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア 木製内雪才型千筋盆 ブラウン 木 木製内雪才型千筋盆 ブラウン 木 注文コード 23132768 材質木製品 色(柄)ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×299×9 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16914110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23132768 16914110 ¥12,150 ¥6,598 ¥6,598 ¥7,258 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,288 ¥3,898 廃ボール紙コースター アーテック 税込¥290 ¥264 バスケットへ コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 18cm SUS(エスユーエス) 税込¥659 ¥599 バスケットへ 真鍮製リーフトレー アサヒ(厨房) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ warms トレイ L cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ TC PCトレー クリアー cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ warms トレイ S cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ アカシア マルチトレイ M cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アカシア レクタングルトレー XL cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸盆 16インチ(40cm) SUS(エスユーエス) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 14cm SUS(エスユーエス) 税込¥516 ¥469 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸盆 12インチ(30cm) SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 半月盆 かのりゅう 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 木製トレー ノンスリップ アサヒ興洋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 20cm SUS(エスユーエス) 税込¥725 ¥659 バスケットへ SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 12cm SUS(エスユーエス) 税込¥472 ¥429 バスケットへ ライトトレイ アイボリー 35×27cm cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ PPトレー980FF 東和ポリエイト 税込¥593 ¥539 バスケットへ TC PCトレー ホワイト cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアトレー・お盆 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品