祥 隅丸椀 黒蔦 TA

祥 隅丸椀 黒蔦 TA 福井クラフト

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)280 質量(g)120(83) 色(柄)黒蔦 直径×高さ(mm)101×98(68) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23138352 12033337
2,700
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする