和 越前椀 朱色紙結び TA

和 越前椀 朱色紙結び TA 福井クラフト

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)330 質量(g)140(95) 色(柄)朱色紙結び 直径×高さ(mm)111×100(69) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23139402 70000400
3,550
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする