福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 京型椀 黒新春秋 TA 和食器 容量360mL 京型椀 黒新春秋 TA 注文コード 23139865 洗浄機使用OK! 食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.8寸 容量(mL)360 質量(g)165(105) 色(柄)黒新春秋 直径×高さ(mm)111×103(72) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 33601220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23139865 33601220 ¥3,900 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity JAPAMO汁椀 山吹茶 イシダ 税込¥934 ¥849 バスケットへ BCベーカー リビング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 洗浄椀 羽反全木目 アサヒ興洋 税込¥373 ¥339 じぶんでつかえる スプーン&フォーク ケース付き(FRESHカラー) ピジョン 税込¥593 ¥539 バスケットへ 丸皿小 イシダ 税込¥923 ¥839 洗浄多様椀 羽反全木目(大椀) アサヒ興洋 税込¥439 ¥399 汁碗 亀甲 アサヒ興洋 税込¥142 ¥129 バスケットへ PC汁椀 亀甲茶 イシダ 税込¥472 ¥429 バスケットへ BC ラウンドプレート リビング 税込¥604~ ¥549~ ランチプレート イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 BC ミニプレート リビング 税込¥263 ¥239 バスケットへ じぶんでパクパク スプーン&フォーク ケース付き (EARTHカラー) ピジョン 税込¥879 ¥799 バスケットへ ほのぼの食器 丸小鉢 青芳製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ じぶんでパクパク スプーン&フォーク (EARTHカラー) ピジョン 税込¥747 ¥679 バスケットへ フィーディングスプーン R ピジョン 税込¥659 ¥599 バスケットへ 丸皿大 イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 塗汁椀 アサヒ興洋 税込¥142 ¥129 バスケットへ ラメキン プレーン サンダー 税込¥307 ¥279 バスケットへ アンパンマン まいにち食器セット LEC(レック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ フィーディングスプーン 容量アップR ピジョン 税込¥362 ¥329 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器汁椀 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品