高仙才椀 朱現代アジロ TA

高仙才椀 朱現代アジロ TA 福井クラフト

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.8寸 容量(mL)360 質量(g)145(95) 色(柄)朱現代アジロ 直径×高さ(mm)110×96(72) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23140014 32601250
3,050
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする