福井クラフト
平富士煮物椀 銀透き 木質
(2件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
380
質量(g)
155(85)
色(柄)
銀透き
直径×高さ(mm)
135×80(52)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141563
15158230
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください