福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 小槌煮物椀 溜刷毛目 TA 容量560mL 小槌煮物椀 溜刷毛目 TA 注文コード 23142008 (1件のレビュー) 洗浄機使用OK! 食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ5.5寸 容量(mL)560 質量(g)197(118) 色(柄)溜刷毛目 直径×高さ(mm)166×99(68) 内容量1個 注意 ※電子レンジ使用不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 12025540 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23142008 12025540 ¥3,050 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BC深型プレート リビング 税込¥813 ¥739 バスケットへ 丸皿大 イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 洗浄椀 羽反全木目 アサヒ興洋 税込¥373 ¥339 小梅茶碗 リビング 税込¥263 ¥239 バスケットへ BC ラウンドプレート リビング 税込¥604~ ¥549~ アンパンマン ランチプレート LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サラダボール イシダ 税込¥1,022 ¥929 Bamboo マルチボード パークレーン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ JAPAMO汁椀 山吹茶 イシダ 税込¥934 ¥849 バスケットへ BCベーカー リビング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アンパンマン おやつボウル (2個入) LEC(レック) 税込¥670 ¥609 バスケットへ アンパンマン まいにち食器セット LEC(レック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アンパンマン おやつプレート (2枚入) LEC(レック) 税込¥670 ¥609 バスケットへ 洗浄多様椀 羽反全木目(大椀) アサヒ興洋 税込¥439 ¥399 BC深型ボール リビング 税込¥923 ¥839 バスケットへ ラメキン プレーン サンダー 税込¥307 ¥279 バスケットへ BC飯椀 リビング 税込¥516 ¥469 バスケットへ BCボール リビング 税込¥604 ¥549 バスケットへ 小花茶碗ブルー リビング 税込¥318 ¥289 バスケットへ PC万能椀 食洗刷毛目内朱 小 イシダ 税込¥582 ¥529 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器煮物碗 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 23142008 2022-07-12 用途: 赤だしの器 すし楽 様 (飲食業) ちょっと大きめの器が欲しかったのでたいへん気に入りました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品