割子保温飯器 白歌舞伎(内朱) TA

割子保温飯器 白歌舞伎(内朱) TA 福井クラフト
(1件のレビュー)

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)440 質量(g)206(122) 色(柄)白歌舞伎(内朱) 直径×高さ(mm)134×87(124×67) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23143286 38012220
4,550
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23143286
2020-02-10
用途:
食事
医療・福祉・介護関連業

ごはんが冷めるのを防ぎ、さらに素敵な柄で毎日の食事が楽しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする