ケヤキ割子(小) 黒塗(内黒) A

ケヤキ割子(小) 黒塗(内黒) A 福井クラフト

食器の種類和食器 材質ABS樹脂 容量(mL)420 質量(g)137(87) 色(柄)黒塗(内黒) 直径×高さ(mm)124×76(110×62) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23143505 32603280
650
489
538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする