ひさご小吸椀 溜飛鶴 手塗漆、磨蒔絵 木質

ひさご小吸椀 溜飛鶴 手塗漆、磨蒔絵 木質 福井クラフト

食器の種類和食器 材質木質 サイズ3寸 色(柄)溜飛鶴 直径×高さ(mm)90×92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23144512 36500310
18,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする