木製 吸物椀 黒漆塗/稲穂 磨蒔絵 木

木製 吸物椀 黒漆塗/稲穂 磨蒔絵 木 福井クラフト

食器の種類和食器 材質木製品 サイズ4.2寸 色(柄)黒漆塗/稲穂 直径×高さ(mm)122×99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23145806 31002560
69,000
41,980
46,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする