福井クラフト
木目松花堂 溜内黒 仕切別 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
溜内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×260×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23146533
21060220
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください