福井クラフト
長手大寿弁当 黒天朱 (箱親) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
362×126×57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147206
21031232
¥
1,750
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください