福井クラフト
松寿弁当 黒渕朱 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
タイプ
蓋
色(柄)
黒渕朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
327×120×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147373
21042180
¥
1,100
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください