福井クラフト
松寿弁当 溜内朱 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
タイプ
蓋
色(柄)
溜内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
327×120×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147407
21042320
¥
1,400
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください