福井クラフト
角千筋重用五ツブロック 五角仕切 朱天黒 A
印籠フタにて高く盛れます。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
セット内容
五角仕切のみ × 1 個
色(柄)
朱天黒
内容量
1個
注意
※セット内容に記載の、四隅の五角仕切のみの商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147732
24233760
尺0
149×149×45
¥
1,050
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23147748
24233740
9.5寸
133×133×42
¥
950
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください