福井クラフト
六角布目松花堂(親) 溜内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×143×55
タイプ
本体(身)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148694
21075992
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください