木目松花堂 黒天朱 仕切別 A

木目松花堂 黒天朱 仕切別 A - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ9寸色(柄)黒天朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)272×212×61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314965621061524
2,300
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23149656
2019-02-21
用途: 和食店ランチ時
飲食業

ランチ時に八寸の盛り付けに使っております。お値段以上に高級に見えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする