福井クラフト
共足丼重(段蓋) 後藤塗内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
仕様
蓋付
色(柄)
後藤塗内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
174×144×78(151×121×46)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23157313
45151270
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください