福井クラフト
新うなぎ平 新雲内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
新雲内朱
耐熱温度(℃)
60℃以下
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
189×141×59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23157758
41030310
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください