亀甲箸置付醤油皿 青磁 A

亀甲箸置付醤油皿 青磁 A 福井クラフト

スタッキングOK!

食器の種類和食器 材質ABS樹脂 色(柄)青磁 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×81×20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23161924 12044180
820
499
549 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする