TA切立て湯呑 金パール老松 TA

TA切立て湯呑 金パール老松 TA 福井クラフト

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 色(柄)金パール老松 耐熱温度(℃)90 直径×高さ(mm)76×80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23162344 12045710
1,100
669
736 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする