福井クラフト
耐熱 木彫飯器 栃(内黒) TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
栃(内黒)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162782
32000200
大
175×98(162×60)
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23162798
32000190
小
128×78(118×52)
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
23162807
12026170
中
140×98(131×63)
¥
3,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください