角ABS 1/3プレート用木枠 乱筋栃 木

角ABS 1/3プレート用木枠 乱筋栃 木 福井クラフト

スタッキングOK!

食器の種類和食器 材質木製品 形状角皿 色(柄)乱筋栃 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×275×60 内容量1個
注意
※カレー・ケチャップなどの料理を盛り付けると、シミの原因になりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23163936 51019290
11,300
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする