ABS 焼き締め裏黒 (全面塗) A

ABS 焼き締め裏黒 (全面塗) A 福井クラフト ABS 焼き締め裏黒 (全面塗) A 福井クラフト

食器の種類和食器 材質ABS樹脂 形状長角皿 色(柄)焼き締め裏黒 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51019180 23164033
51019180 23164033
23164033 51019180 6連 285×190×20
3,000
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
51019080 23164128
51019080 23164128
23164128 51019080 4連 243×243×23
3,100
2,098
2,308 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする