福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの グラス・食器・カトラリー 長角寿司盛 絞り漆刻塗 本体 A 長角寿司盛 絞り漆刻塗 本体 A 注文コード 23164898 材質ABS樹脂 サイズ7.7寸 色(柄)絞り漆刻塗 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231×132×32 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 45000260 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23164898 45000260 ¥2,700 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 盛器・盛りかご・台 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カゴ黒丸(小) cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ カゴ白渕六ツ目(大) cotta 税込¥153 ¥139 バスケットへ 涼味家 PCつゆ鉢 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ カゴ六つ目黒包み籠(特小) cotta 税込¥230 ¥209 バスケットへ カゴ黒丸(ミニ) cotta 税込¥142 ¥129 バスケットへ カゴ白渕六ツ目(小) cotta 税込¥131 ¥119 バスケットへ カゴ 籐すのこ茶-C cotta 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ カゴ六つ目黒包み籠(小) cotta 税込¥263 ¥239 バスケットへ ETHICLE(エシクル) 寿司下駄 40cm シンビ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カゴ 籐すのこ茶-A cotta 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カゴ 籐スノコ白 大 cotta 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ カゴ六つ目黒小判(大) cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ DC-102 ミニ籠 小(グリーン) cotta 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ カゴ六つ目黒丸 蓋付(大) cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ カゴ 籐スノコ白 小 cotta 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ STUDIO M ビスキュイトリー コンポート 白 cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ STUDIO M ラヴィゴット ミニコンポート cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ カゴ六つ目黒丸 蓋付(小) cotta 税込¥406 ¥369 バスケットへ カゴ六つ目黒小判(中) cotta 税込¥263 ¥239 バスケットへ STUDIO M ビスキュイトリー コンポート ミント cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー盛器・盛りかご・台盛付台 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります 盛器 船盛り器 盛付台 盛り箱 三宝・盃盛器 盛りかご・ザル・すだれ 飾り網 シェアする マイページ 最近見た商品