福井クラフト
胴張松花堂 仕切 朱 A
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6.5寸
色(柄)
朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
182×182×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165747
21021823
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください