縄文舟盛器 青銀河裏黒塗 M

縄文舟盛器 青銀河裏黒塗 M 福井クラフト 縄文舟盛器 青銀河裏黒塗 M 福井クラフト

食器の種類和食器 材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン) 形状楕円皿 色(柄)青銀河裏黒塗 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23167402 50000310 尺3 33 145 380
5,800
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
23167418 50000300 9寸 24 102 270
3,900
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする