福井クラフト
ミニ扇子皿 金粉蒔全面塗 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
形状
扇形
高さ(mm)
25
短辺(mm)
95
長辺(mm)
205
色(柄)
金粉蒔全面塗
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168145
51015850
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください