福井クラフト
ミニ扇子皿 黒塗天朱全面塗 木質
形状
扇形
材質
木質
色(柄)
黒塗天朱全面塗
食器の種類
和食器
高さ(mm)
25
短辺(mm)
95
長辺(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168154
51015860
205
95
25
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください