福井クラフト
ダイヤ盛皿 2色金箔 (全面塗) M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
長角皿
サイズ
7.5寸
高さ(mm)
20
短辺(mm)
95
長辺(mm)
227
色(柄)
2色金箔
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168172
51140710
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください